Noratel - LIKER. 10ADC 400/24V 240W 5% - 6-192-600140
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type matespenning - AC
Første utgangsspenning - 380...380 V
Maks utgangsstrøm 1 - 10 A
Nominell utgangsspenning 1 - 24 V
Utgangseffekt - 240 W
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
DC-strømforsyning, glattet max 5% rippel
Se alle produkter fra denne serienEAN/GTIN
5703451006465
Elnummer
6644155
Leverandørens varenummer
6-192-600140
Typebeskrivelse
DC-strømforsyning, glattet max 5% rippel
Type matespenning:
AC
Første utgangsspenning:
380...380 V
Maks utgangsstrøm 1:
10 A
Nominell utgangsspenning 1:
24 V
Utgangseffekt:
240 W
Andre utgangsspenning:
400...400 V
Tredje utgangsspenning:
420...420 V
Justerbar utgangsspenning:
nei
Kortslutningssikker:
Ja
Stabilisert utgangsspenning:
nei
Effektforbruk:
240 VA
Stabilisert:
nei
Type strømtilkobling:
Skrukobling
Skinnemontering er mulig:
nei
Veggmontering:
Ja
For rekkemontasje:
nei
Direktemontering mulig:
Ja
Bredde:
100 mm
Høyde:
165 mm
Dybde:
150 mm
Beskyttelsesklasse IP:
IP00