Noratel - LIKER. 10W 90-265/15 VDC SMPS - 3-097-000007

KopierKopier

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Produktvarianter

Primærspenningsområde:

90...265 V
Se tilgjengelige varianter400...400 V
Se tilgjengelige varianter85...264 V

Utgangsstrøm:

670 mA
Se tilgjengelige varianter830 mA
Se tilgjengelige varianter2700 mA
Se tilgjengelige varianter3800 mA
Se tilgjengelige varianter4500 mA
Se tilgjengelige varianter40000 mA

Tilkoblingstype:

Klemme
Se tilgjengelige varianterSkrue

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Primærspenningsområde - 90...265 V

  • Utgangsstrøm - 670 mA

  • Type utgangsspenning - DC

  • Tilkoblingstype - Klemme

  • Stabilisert - Ja

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

Produktserie

DC-strømforsyning, stabilisert switch mode

Se alle produkter fra denne serien

EAN/GTIN

5703451011490

Elnummer

6644276

Leverandørens varenummer

3-097-000007

Typebeskrivelse

DC-strømforsyning, stabilisert switch mode

Primærspenningsområde:

90...265 V

Utgangsstrøm:

670 mA

Type utgangsspenning:

DC

Tilkoblingstype:

Klemme

Stabilisert:

Ja

Monteringsmetode:

Bæreskinne

LIKER. 10W 90-265/15 VDC SMPS