Noratel - LIKER. 2.1ADC 400/24V 50W 5% - 6-192-600110

KopierKopier

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Type matespenning - AC

  • Første utgangsspenning - 380...380 V

  • Maks utgangsstrøm 1 - 2,1 A

  • Nominell utgangsspenning 1 - 24 V

  • Utgangseffekt - 50 W

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

Produktserie

DC-strømforsyning, glattet max 5% rippel

Se alle produkter fra denne serien

EAN/GTIN

5703451006403

Elnummer

6644151

Leverandørens varenummer

6-192-600110

Typebeskrivelse

DC-strømforsyning, glattet max 5% rippel

Type matespenning:

AC

Første utgangsspenning:

380...380 V

Maks utgangsstrøm 1:

2,1 A

Nominell utgangsspenning 1:

24 V

Utgangseffekt:

50 W

Andre utgangsspenning:

400...400 V

Tredje utgangsspenning:

420...420 V

Justerbar utgangsspenning:

nei

Kortslutningssikker:

Ja

Stabilisert utgangsspenning:

nei

Effektforbruk:

50 VA

Stabilisert:

nei

Type strømtilkobling:

Skrukobling

Skinnemontering er mulig:

Ja

Veggmontering:

Ja

For rekkemontasje:

nei

Direktemontering mulig:

Ja

Bredde:

65 mm

Høyde:

100 mm

Dybde:

110 mm

Beskyttelsesklasse IP:

IP00

LIKER. 2.1ADC 400/24V 50W 5%