Noratel - LIKER. 20ADC 220--240/12V 5% - 6-192-600325
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type matespenning - AC
Første utgangsspenning - 220...220 V
Maks utgangsstrøm 1 - 20 A
Nominell utgangsspenning 1 - 12 V
Utgangseffekt - 240 W
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
DC-strømforsyning, glattet max 5% rippel
Se alle produkter fra denne serienEAN/GTIN
5703451005994
Elnummer
6644184
Leverandørens varenummer
6-192-600325
Typebeskrivelse
DC-strømforsyning, glattet max 5% rippel
Type matespenning:
AC
Første utgangsspenning:
220...220 V
Maks utgangsstrøm 1:
20 A
Nominell utgangsspenning 1:
12 V
Utgangseffekt:
240 W
Andre utgangsspenning:
230...230 V
Tredje utgangsspenning:
240...240 V
Justerbar utgangsspenning:
nei
Kortslutningssikker:
Ja
Stabilisert utgangsspenning:
nei
Effektforbruk:
240 VA
Stabilisert:
nei
Type strømtilkobling:
Skrukobling
Skinnemontering er mulig:
nei
Veggmontering:
Ja
For rekkemontasje:
nei
Direktemontering mulig:
Ja
Bredde:
130 mm
Høyde:
200 mm
Dybde:
200 mm
Beskyttelsesklasse IP:
IP00


