Noratel - LIKER.5ADC 220-240/24V 5% - 6-192-600040
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type matespenning - AC
Første utgangsspenning - 220...220 V
Maks utgangsstrøm 1 - 5 A
Nominell utgangsspenning 1 - 24 V
Nominell forsyningsspenning ved AC 50 Hz - 230...230 V
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
DC-strømforsyning, glattet max 5% rippel
Se alle produkter fra denne serienEAN/GTIN
5703451002658
Elnummer
6644166
Leverandørens varenummer
6-192-600040
Typebeskrivelse
24RC120C
Type matespenning:
AC
Første utgangsspenning:
220...220 V
Maks utgangsstrøm 1:
5 A
Nominell utgangsspenning 1:
24 V
Nominell forsyningsspenning ved AC 50 Hz:
230...230 V
Utgangseffekt:
120 W
Andre utgangsspenning:
230...230 V
Tredje utgangsspenning:
240...240 V
Justerbar utgangsspenning:
nei
Kortslutningssikker:
Ja
Nominell forsyningsspenning ved AC 60 Hz:
230...230 V
Stabilisert utgangsspenning:
nei
Effektforbruk:
120 VA
Stabilisert:
nei
Type strømtilkobling:
Skrukobling
Skinnemontering er mulig:
Ja
Veggmontering:
Ja
For rekkemontasje:
nei
Innbyggingsbredde:
80 mm
Innbyggingshøyde:
140 mm
Direktemontering mulig:
Ja
Bredde:
80 mm
Høyde:
140 mm
Dybde:
125 mm
Beskyttelsesklasse IP:
IP00
DC-strømforsyning med RC-filter og max 5% rippel for 24 Volt likespenning. Utgangsspenningen kan reguleres ved å benytte de ulike terminalene på primærsiden. Effekter opp til 120W kan enkelt monteres på 35mm DIN-skinne. Strømforsyningene egner seg blant annet til PLS- styringer, motorer, magnetventiler med elektronisk styring, og annen elektronikk som tåler opp til 5% rippel.


