Noratel - SafePower 125-24/17 6-194-003041 - 6-194-003041
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Primærspenningsområde - 230...230 V
Antall primærfaser - 2
Sekundærspenningsområde - 27...27 V
Reaktiv utgangseffekt - 125 VA
Overgangstid maks belastning - 180 min
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
Nødstrømforsyning type Safepower
Se alle produkter fra denne serienEAN/GTIN
5703451012145
Elnummer
6644376
Leverandørens varenummer
6-194-003041
Typebeskrivelse
Nødstrømforsyning type Safepower
Primærspenningsområde:
230...230 V
Antall primærfaser:
2
Sekundærspenningsområde:
27...27 V
Reaktiv utgangseffekt:
125 VA
Overgangstid maks belastning:
180 min
Primærfrekvens:
47...63 Hz
Sekundærfrekvens:
47...63 Hz
Effektiv utgangseffekt:
125 W
Antall sekundærfaser:
2
Spenningstype:
AC/DC
Høyde:
175 mm
Bredde:
240 mm
Dybde:
340 mm
Vekt:
16,5 kg
Egnet for nettverksadministrering:
nei
USV-teknologi:
Ikke tilkoblet
Konstruktionstype:
Gulvapparat
Potensialfri brytekontakt:
nei
Inngangstilkobling:
Fasttilkobling
Antall faste utganger:
1


