Noratel - SafePower 36/A 6-194-003029 - 6-194-003029
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Primærspenningsområde - 230...230 V
Antall primærfaser - 2
Sekundærspenningsområde - 27...27 V
Reaktiv utgangseffekt - 36 VA
Overgangstid maks belastning - 60 min
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
Nødstrømforsyning type Safepower
Se alle produkter fra denne serienEAN/GTIN
5703451011780
Elnummer
6644371
Leverandørens varenummer
6-194-003029
Typebeskrivelse
Nødstrømforsyning type Safepower
Primærspenningsområde:
230...230 V
Antall primærfaser:
2
Sekundærspenningsområde:
27...27 V
Reaktiv utgangseffekt:
36 VA
Overgangstid maks belastning:
60 min
Primærfrekvens:
47...63 Hz
Sekundærfrekvens:
47...63 Hz
Effektiv utgangseffekt:
36 W
Antall sekundærfaser:
2
Spenningstype:
AC/DC
Høyde:
95 mm
Bredde:
195 mm
Dybde:
225 mm
Vekt:
5 kg
Egnet for nettverksadministrering:
nei
USV-teknologi:
Ikke tilkoblet
Konstruktionstype:
Gulvapparat
Potensialfri brytekontakt:
nei
Inngangstilkobling:
Fasttilkobling
Antall faste utganger:
1


