Noratel - Støydempingstransformator 1,5kVA 230/230V - 5-239-000006
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Utføring som sikkerhetstransformator - Ja
Utført som skilletrafo - Ja
Primærspenningsområde 1 - 230...230 V
Sekundær spenningsområde 1 - 230...230 V
Reaktiv effekt - 1500 VA
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
5703451016082
Elnummer
6644063
Leverandørens varenummer
5-239-000006
Typebeskrivelse
6644063
Utføring som sikkerhetstransformator:
Ja
Utført som skilletrafo:
Ja
Primærspenningsområde 1:
230...230 V
Sekundær spenningsområde 1:
230...230 V
Reaktiv effekt:
1500 VA
Beskyttelsesklasse IP:
IP23
Utførelse som sparetransformator:
nei
Isolasjonsklasse ihht. IEC85:
B
Kortslutningssikker:
nei
Bredde:
270 mm
Høyde:
180 mm
Dybde:
440 mm
Ringkjerne:
nei
Egnet for montering på kretskort:
nei
For rekkemontasje:
nei
Ledermateriale:
Kobber
1-fase spesialkonstruerte isolertransformatorer med høy transientdemping og lavt lydnivå.
Konstruert i henhold til EN61558-2-19.
SDT-transformatorene har elektrostatiske skjermer og utgangsfilter som sørger for svært gode dempings-egenskaper mot transien¬ter og forstyrrelser på el-nettet.
Bruksområder:
Velegnet til apparater som trenger beskyttelse mot transienter og forstyrrelser på el-nett.
Tekniske spesifikasjoner
■ Primær tilkobling: 230 V + 10%
■ Frekvens: 47-63 Hz
■ Sekundær utgang: 230 V + 10%
■ Demping: 80 dB fase - fase, 146 dB fase - jord
■ Konstruksjonsnorm: EN61558-2-19
■ Isolasjonsspenning: 4kV AC RMS
■ Sikkerhetsklasse: I
■ Isolasjonsklasse: B (130°C)
■ Max omg. temp (ta): 40°C
■ Kapslingsgrad: IP23