Noratel - SU174C-230230 - 3-060-174020
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Utføring som sikkerhetstransformator - Ja
Primærspenningsområde 1 - 230...230 V
Sekundær spenningsområde 1 - 230...230 V
Reaktiv effekt - 1600 VA
Beskyttelsesklasse IP - IP00
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
5703451006373
Elnummer
6622653
Leverandørens varenummer
3-060-174020
Typebeskrivelse
Isolertransformatorer åpne
Utføring som sikkerhetstransformator:
Ja
Primærspenningsområde 1:
230...230 V
Sekundær spenningsområde 1:
230...230 V
Reaktiv effekt:
1600 VA
Beskyttelsesklasse IP:
IP00
Utført som skilletrafo:
Ja
Utførelse som sparetransformator:
nei
Primærspenningsområde 2:
230...230 V
Isolasjonsklasse ihht. IEC85:
B
Kortslutningssikker:
nei
Bredde:
174 mm
Høyde:
154 mm
Dybde:
157 mm
Ringkjerne:
nei
Egnet for montering på kretskort:
nei
For rekkemontasje:
nei
Ledermateriale:
Kobber