Noratel - Trafo 130VA 460-480-500/230V - 3-071-084020

KopierKopier

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Utføring som sikkerhetstransformator - Ja

  • Primærspenningsområde 1 - 460...460 V

  • Sekundær spenningsområde 1 - 230...230 V

  • Reaktiv effekt - 130 VA

  • Beskyttelsesklasse IP - IP20

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

Produktserie

Vernetransformatorer kapslet

Se alle produkter fra denne serien

EAN/GTIN

5703451010424

Elnummer

6622462

Leverandørens varenummer

3-071-084020

Typebeskrivelse

Vernetransformatorer kapslet

Utføring som sikkerhetstransformator:

Ja

Primærspenningsområde 1:

460...460 V

Sekundær spenningsområde 1:

230...230 V

Reaktiv effekt:

130 VA

Beskyttelsesklasse IP:

IP20

Utført som skilletrafo:

Ja

Utførelse som sparetransformator:

nei

Primærspenningsområde 2:

480...480 V

Primærspenningsområde 3:

500...500 V

Isolasjonsklasse ihht. IEC85:

B

Kortslutningssikker:

nei

Bredde:

90 mm

Høyde:

110 mm

Dybde:

84 mm

Ringkjerne:

nei

Egnet for montering på kretskort:

nei

For rekkemontasje:

nei

Ledermateriale:

Kobber

TRAFO 130VA 460-480-500/230V