Noratel - Trafo 150VA 230-250/12V FAST - 3-050-084510

KopierKopier

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Utføring som sikkerhetstransformator - Ja

  • Primærspenningsområde 1 - 230...230 V

  • Sekundær spenningsområde 1 - 42...42 V

  • Reaktiv effekt - 150 VA

  • Beskyttelsesklasse IP - IP44

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

Produktserie

Vernetransformatorer kapslet

Se alle produkter fra denne serien

EAN/GTIN

5703451008131

Elnummer

6643538

Leverandørens varenummer

3-050-084510

Typebeskrivelse

Vernetransformatorer kapslet

Utføring som sikkerhetstransformator:

Ja

Primærspenningsområde 1:

230...230 V

Sekundær spenningsområde 1:

42...42 V

Reaktiv effekt:

150 VA

Beskyttelsesklasse IP:

IP44

Utført som skilletrafo:

Ja

Utførelse som sparetransformator:

nei

Primærspenningsområde 2:

250...250 V

Sekundær spenningsområde 2:

48...48 V

Isolasjonsklasse ihht. IEC85:

B

Kortslutningssikker:

nei

Bredde:

92 mm

Høyde:

87 mm

Dybde:

130 mm

Ringkjerne:

nei

Egnet for montering på kretskort:

nei

For rekkemontasje:

nei

Ledermateriale:

Kobber

TRAFO 150VA 230-250/12V FAST