Noratel - TRAFO 2,4KVA 230-250/115V - 3-060-195010
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Utføring som sikkerhetstransformator - Ja
Utført som skilletrafo - Ja
Primærspenningsområde 1 - 230...230 V
Sekundær spenningsområde 1 - 115...115 V
Reaktiv effekt - 2400 VA
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
5703451006748
Elnummer
6622662
Leverandørens varenummer
3-060-195010
Typebeskrivelse
Isolertransformatorer åpne
Utføring som sikkerhetstransformator:
Ja
Utført som skilletrafo:
Ja
Primærspenningsområde 1:
230...230 V
Sekundær spenningsområde 1:
115...115 V
Reaktiv effekt:
2400 VA
Beskyttelsesklasse IP:
IP00
Utførelse som sparetransformator:
nei
Primærspenningsområde 2:
250...250 V
Isolasjonsklasse ihht. IEC85:
B
Kortslutningssikker:
nei
Bredde:
180 mm
Høyde:
222 mm
Dybde:
154 mm
Ringkjerne:
nei
Egnet for montering på kretskort:
nei
For rekkemontasje:
nei
Ledermateriale:
Kobber