Noratel - Trafo 250VA 230-250/24V - 3-061-096230

KopierKopier

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Utføring som sikkerhetstransformator - Ja

  • Primærspenningsområde 1 - 230...230 V

  • Sekundær spenningsområde 1 - 230...230 V

  • Reaktiv effekt - 160 VA

  • Beskyttelsesklasse IP - IP00

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

5703451006274

Elnummer

6622601

Leverandørens varenummer

3-061-096230

Typebeskrivelse

Isolertransformatorer åpne

Utføring som sikkerhetstransformator:

Ja

Primærspenningsområde 1:

230...230 V

Sekundær spenningsområde 1:

230...230 V

Reaktiv effekt:

160 VA

Beskyttelsesklasse IP:

IP00

Utført som skilletrafo:

Ja

Utførelse som sparetransformator:

nei

Primærspenningsområde 2:

250...250 V

Isolasjonsklasse ihht. IEC85:

B

Kortslutningssikker:

nei

Bredde:

96 mm

Høyde:

104 mm

Dybde:

86 mm

Ringkjerne:

nei

Egnet for montering på kretskort:

nei

For rekkemontasje:

nei

Ledermateriale:

Kobber

TRAFO 160VA 230-250/230V