Noratel - Trafo 250VA 400-415-440/230V - 3-071-000066

KopierKopier

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Utføring som sikkerhetstransformator - Ja

  • Utført som skilletrafo - Ja

  • Primærspenningsområde 1 - 230...230 V

  • Sekundær spenningsområde 1 - 24...24 V

  • Reaktiv effekt - 40 VA

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

Produktserie

Vernetransformatorer kapslet

Se alle produkter fra denne serien

EAN/GTIN

5703451009466

Elnummer

6622606

Leverandørens varenummer

3-071-000066

Typebeskrivelse

Vernetransformatorer kapslet

Utføring som sikkerhetstransformator:

Ja

Utført som skilletrafo:

Ja

Primærspenningsområde 1:

230...230 V

Sekundær spenningsområde 1:

24...24 V

Reaktiv effekt:

40 VA

Beskyttelsesklasse IP:

IP20

Utførelse som sparetransformator:

nei

Primærspenningsområde 2:

250...250 V

Isolasjonsklasse ihht. IEC85:

B

Kortslutningssikker:

Ja

Bredde:

68 mm

Høyde:

95 mm

Dybde:

63 mm

Ringkjerne:

nei

Egnet for montering på kretskort:

nei

For rekkemontasje:

nei

Ledermateriale:

Kobber

TRAFO 40VA 230-250/24V PTC