Noratel - Trafo 3,2KVA 230/115V - 3-080-000508
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Utføring som sikkerhetstransformator - Ja
Utført som skilletrafo - Ja
Primærspenningsområde 1 - 230...230 V
Sekundær spenningsområde 1 - 115...115 V
Reaktiv effekt - 3200 VA
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
5703451014309
Elnummer
6643625
Leverandørens varenummer
3-080-000508
Typebeskrivelse
Isolertransformatorer kapslet IP42
Utføring som sikkerhetstransformator:
Ja
Utført som skilletrafo:
Ja
Primærspenningsområde 1:
230...230 V
Sekundær spenningsområde 1:
115...115 V
Reaktiv effekt:
3200 VA
Beskyttelsesklasse IP:
IP20
Utførelse som sparetransformator:
nei
Isolasjonsklasse ihht. IEC85:
B
Kortslutningssikker:
nei
Bredde:
368 mm
Høyde:
130 mm
Dybde:
400 mm
Ringkjerne:
Ja
Egnet for montering på kretskort:
nei
For rekkemontasje:
nei
Ledermateriale:
Kobber