Noratel - TRAFO 3.6KVA 660-690/230V - 3-061-231010

KopierKopier

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Utføring som sikkerhetstransformator - Ja

  • Primærspenningsområde 1 - 440...440 V

  • Sekundær spenningsområde 1 - 230...230 V

  • Reaktiv effekt - 3600 VA

  • Beskyttelsesklasse IP - IP00

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

5703451010523

Elnummer

6622679

Leverandørens varenummer

3-061-231010

Typebeskrivelse

Isolertransformatorer åpne

Utføring som sikkerhetstransformator:

Ja

Primærspenningsområde 1:

440...440 V

Sekundær spenningsområde 1:

230...230 V

Reaktiv effekt:

3600 VA

Beskyttelsesklasse IP:

IP00

Utført som skilletrafo:

Ja

Utførelse som sparetransformator:

nei

Primærspenningsområde 2:

660...660 V

Primærspenningsområde 3:

690...690 V

Isolasjonsklasse ihht. IEC85:

B

Kortslutningssikker:

nei

Bredde:

210 mm

Høyde:

250 mm

Dybde:

180 mm

Ringkjerne:

nei

Egnet for montering på kretskort:

nei

For rekkemontasje:

nei

Ledermateriale:

Kobber

TRAFO 3.6KVA 660-690/230V