Noratel - TRAFO 3-F 100 kVA 230/400(OMV) - 3-040-701015
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Primærspenningsområde 1 - 230...230 V
Sekundærspenning 1 - 400 V
Antall faser - 3
Merkeeffekt - 100000 VA
Beskyttelsesklasse IP - IP23
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
5703451016716
Elnummer
6644449
Leverandørens varenummer
3-040-701015
Typebeskrivelse
3-fase transformatorer IP23
Primærspenningsområde 1:
230...230 V
Sekundærspenning 1:
400 V
Antall faser:
3
Merkeeffekt:
100000 VA
Beskyttelsesklasse IP:
IP23
Ringkjerne:
nei
Egnet for montering på kretskort:
nei
For rekkemontasje:
nei
Bredde:
930 mm
Høyde:
1057 mm
Dybde:
670 mm


