Noratel - TRAFO 3-F 25 kVA 400/230 25kVA 3LTE25-400/230-YNd1-23 - 8-010-505770
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Primærspenningsområde 1 - 400...400 V
Sekundærspenning 1 - 230 V
Antall faser - 3
Merkeeffekt - 25000 VA
Beskyttelsesklasse IP - IP23
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
5703451017928
Elnummer
6644409
Leverandørens varenummer
8-010-505770
Typebeskrivelse
6644409
Primærspenningsområde 1:
400...400 V
Sekundærspenning 1:
230 V
Antall faser:
3
Merkeeffekt:
25000 VA
Beskyttelsesklasse IP:
IP23
Primærspenningsområde 2:
400...400 V
Sekundærspenning 2:
230 V
Ringkjerne:
nei
Egnet for montering på kretskort:
nei
For rekkemontasje:
nei
Bredde:
455 mm
Høyde:
672 mm
Dybde:
680 mm
Kapslet 3-fase transformator, finnes i effekter opp til 630 kVA. Standard utførelse leveres med atskilte primær- og sekundærviklinger, såkalt skilletransformator, som lager et ”nytt nett” der alle eventuelle jordfeil er eliminert. Velegnet når det er behov for å transformere spenning opp eller ned, eller skilletransformator. Eks. el-motorer, kompressorer, kjøleanlegg, vaskeautomater, og til å opprette IT- eller TN-S anlegg.