Noratel - TRAFO 3-F 40 kVA 400/400 40kVA 3LT40M25-400/400-Dyn11- - 3-030-002899
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Primærspenningsområde 1 - 400...400 V
Sekundærspenning 1 - 400 V
Antall faser - 3
Merkeeffekt - 40000 VA
Beskyttelsesklasse IP - IP23
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
5703451016518
Elnummer
6644013
Leverandørens varenummer
3-030-002899
Typebeskrivelse
6644013
Primærspenningsområde 1:
400...400 V
Sekundærspenning 1:
400 V
Antall faser:
3
Merkeeffekt:
40000 VA
Beskyttelsesklasse IP:
IP23
Primærspenningsområde 2:
400...400 V
Sekundærspenning 2:
400 V
Ringkjerne:
nei
Egnet for montering på kretskort:
nei
For rekkemontasje:
nei
Bredde:
540 mm
Høyde:
827 mm
Dybde:
670 mm
Kapslet 3-fase transformator, finnes i effekter opp til 630 kVA. Standard utførelse leveres med atskilte primær- og sekundærviklinger, såkalt skilletransformator, som lager et ”nytt nett” der alle eventuelle jordfeil er eliminert. Velegnet når det er behov for å transformere spenning opp eller ned, eller skilletransformator. Eks. el-motorer, kompressorer, kjøleanlegg, vaskeautomater, og til å opprette IT- eller TN-S anlegg.