Noratel - Trafo 40VA 400-415-440/230V - 3-071-096180

KopierKopier

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Utføring som sikkerhetstransformator - Ja

  • Primærspenningsområde 1 - 380...380 V

  • Sekundær spenningsområde 1 - 24...24 V

  • Reaktiv effekt - 250 VA

  • Beskyttelsesklasse IP - IP20

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

Produktserie

Vernetransformatorer kapslet

Se alle produkter fra denne serien

EAN/GTIN

5703451007837

Elnummer

6622448

Leverandørens varenummer

3-071-096180

Typebeskrivelse

Vernetransformatorer kapslet

Utføring som sikkerhetstransformator:

Ja

Primærspenningsområde 1:

380...380 V

Sekundær spenningsområde 1:

24...24 V

Reaktiv effekt:

250 VA

Beskyttelsesklasse IP:

IP20

Utført som skilletrafo:

Ja

Utførelse som sparetransformator:

nei

Primærspenningsområde 2:

400...400 V

Primærspenningsområde 3:

415...415 V

Primærspenningsområde 4:

440...440 V

Isolasjonsklasse ihht. IEC85:

B

Kortslutningssikker:

nei

Bredde:

130 mm

Høyde:

119 mm

Dybde:

115 mm

Ringkjerne:

nei

Egnet for montering på kretskort:

nei

For rekkemontasje:

nei

Ledermateriale:

Kobber

TRAFO 250VA 380-400-415-440/24