Noratel - Trafo 42VA 230/16,5V FAST - 3-050-500015

KopierKopier

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Utføring som sikkerhetstransformator - Ja

  • Utført som skilletrafo - Ja

  • Primærspenningsområde 1 - 230...230 V

  • Sekundær spenningsområde 1 - 16,5...16,5 V

  • Reaktiv effekt - 42 VA

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

Produktserie

Vernetransformatorer kapslet

Se alle produkter fra denne serien

EAN/GTIN

5703451010615

Elnummer

6643543

Leverandørens varenummer

3-050-500015

Typebeskrivelse

Vernetransformatorer kapslet

Utføring som sikkerhetstransformator:

Ja

Utført som skilletrafo:

Ja

Primærspenningsområde 1:

230...230 V

Sekundær spenningsområde 1:

16,5...16,5 V

Reaktiv effekt:

42 VA

Beskyttelsesklasse IP:

IP44

Utførelse som sparetransformator:

nei

Isolasjonsklasse ihht. IEC85:

B

Kortslutningssikker:

Ja

Bredde:

73 mm

Høyde:

61 mm

Dybde:

124 mm

Ringkjerne:

nei

Egnet for montering på kretskort:

nei

For rekkemontasje:

nei

Ledermateriale:

Kobber

TRAFO 42VA 230/16,5V FAST