Noratel - Trafo 60VA 230-250/24V FAST - 3-051-066520
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Utføring som sikkerhetstransformator - Ja
Utført som skilletrafo - Ja
Primærspenningsområde 1 - 230...230 V
Sekundær spenningsområde 1 - 24...24 V
Reaktiv effekt - 60 VA
Emballasje og betingelser
1 STK
Lagervare
Produktserie
Vernetransformatorer kapslet
Se alle produkter fra denne serienEAN/GTIN
5703451008230
Elnummer
6643517
Leverandørens varenummer
3-051-066520
Typebeskrivelse
Vernetransformatorer kapslet
Utføring som sikkerhetstransformator:
Ja
Utført som skilletrafo:
Ja
Primærspenningsområde 1:
230...230 V
Sekundær spenningsområde 1:
24...24 V
Reaktiv effekt:
60 VA
Beskyttelsesklasse IP:
IP44
Utførelse som sparetransformator:
nei
Primærspenningsområde 2:
250...250 V
Primærspenningsområde 3:
230...230 V
Primærspenningsområde 4:
250...250 V
Primærspenningsområde 5:
230...230 V
Primærspenningsområde 6:
250...250 V
Primærspenningsområde 7:
230...230 V
Primærspenningsområde 8:
250...250 V
Primærspenningsområde 9:
230...230 V
Primærspenningsområde 10:
250...250 V
Isolasjonsklasse ihht. IEC85:
B
Kortslutningssikker:
nei
Bredde:
73 mm
Høyde:
61 mm
Dybde:
125 mm
Ringkjerne:
nei
Egnet for montering på kretskort:
nei
For rekkemontasje:
nei
Ledermateriale:
Kobber


