Noratel - Trafo 63VA 230/ 12/24V DIN35 - B-091-632124
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Utføring som sikkerhetstransformator - Ja
Utført som skilletrafo - Ja
Primærspenningsområde 1 - 230...230 V
Sekundær spenningsområde 1 - 12...12 V
Reaktiv effekt - 63 VA
Emballasje og betingelser
1 STK
Lagervare
Produktserie
Vernetransformatorer kapslet
Se alle produkter fra denne serienEAN/GTIN
5703451016129
Elnummer
6643607
Leverandørens varenummer
B-091-632124
Typebeskrivelse
Belysningstrafoer elektroniske
Utføring som sikkerhetstransformator:
Ja
Utført som skilletrafo:
Ja
Primærspenningsområde 1:
230...230 V
Sekundær spenningsområde 1:
12...12 V
Reaktiv effekt:
63 VA
Beskyttelsesklasse IP:
IP20
Utførelse som sparetransformator:
nei
Primærspenningsområde 3:
230...230 V
Primærspenningsområde 5:
230...230 V
Primærspenningsområde 7:
230...230 V
Primærspenningsområde 9:
230...230 V
Sekundær spenningsområde 2:
24...24 V
Isolasjonsklasse ihht. IEC85:
B
Kortslutningssikker:
Ja
Bredde:
106 mm
Høyde:
62 mm
Dybde:
90 mm
Ringkjerne:
nei
Egnet for montering på kretskort:
nei
For rekkemontasje:
nei
Ledermateriale:
Kobber


