Utgått

Nordlux - Focus vegg alu. GU10, 2x35W - 874093

Nordlux
KopierKopier
Nordlux - Focus vegg alu. GU10, 2x35W

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Egnet for inbygging - nei

  • Lampetype - Lyspære

  • Kapslingsmateriale - Plast

  • Kapslingsfarge - Hvit

  • Egnet for lampeeffekt - 3...5 W

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7057388740939

Elnummer

3100630

Leverandørens varenummer

874093

Typebeskrivelse

3100630

Egnet for inbygging:

nei

Lampetype:

Lyspære

Kapslingsmateriale:

Plast

Kapslingsfarge:

Hvit

Egnet for lampeeffekt:

3...5 W

Veggmontering:

Ja

Egnet for pendeloppheng:

nei

Egnet for himling:

nei

UHF:

nei

Egnet for lyskjedekonfigurasjon:

nei

Sagtenner fremover bølge generator:

nei

Med lyskilde:

nei

Egnet for antall lyskilder/pærer (LEDmoduler):

2

Lampeholder (Fatning):

GU10

Avdekkingens materiale:

Andre

Type raster:

Andre

Spenningstype:

AC

Merkespenning:

230...255 V

Dimming leverandørspesifikk:

nei

Dimming programmerbar:

nei

Lysfordeler:

Uten

Lysfordeling:

Symmetrisk/asymmetrisk

Utstrålingsvinkel (verdi):

Bredstrålende 40-80°

Lysstråling:

Indirekte

Beskyttelsesklasse (IEC 61140):

I

Egnet for nødlys:

nei

Med bevegelsessensor:

nei

Med lyssensor:

nei

Innbygging i isolerte tak, brannvernklasse "F med tak":

nei

Med luftspalter:

nei

Glødetrådstest iflg. IEC 60695-2-11:

Uten

Bredde:

110 mm

Høyde/dybde:

235 mm

Lengde:

110 mm

Type kabling:

Egnet for gjennomgangskobling

Ledertversnitt:

0,75 mm²

Tilkoblingstype:

Stikklemme

2xGu10 35W, kl 1, IP44, H23,4, B11, D11 cm. Velegnet for Gu10 LED lyskilder/sparepærer