Nordlux - Focus walkover stål. GU10 - 874317
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Lampetype - Lyspære
Lampeholder (Fatning) - GU10
Med lyskilde - nei
Egnet for antall lyskilder/pærer (LEDmoduler) - 1
Kapslingsfarge - Grå
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
EAN/GTIN
7057388743176
Elnummer
3100639
Leverandørens varenummer
874317
Typebeskrivelse
3100639
Lampetype:
Lyspære
Lampeholder (Fatning):
GU10
Med lyskilde:
nei
Egnet for antall lyskilder/pærer (LEDmoduler):
1
Kapslingsfarge:
Grå
Avdekkingens materiale:
Glass, gjennomsiktig
Spenningstype:
AC
Merkespenning fra/til:
230...260 V
Driftsutstyr:
Ikke påkrevd
Driver inkludert:
nei
Dimming 0-10 V:
nei
Dimming 1-10 V:
nei
Dimming DALI:
nei
Dimming DMX:
nei
Dimming DSI:
nei
Dimming med integrert potensiometer:
nei
Dimming LineSwitch:
nei
Dimming leverandørspesifikk:
Ja
Dimming nettspenningsmodulasjon:
nei
Uten dimmefunksjon:
nei
Justerbar:
nei
Lysfordeler:
Andre
Utstrålingsvinkel (verdi):
Medium strålende 20-40°
Beregnet levetid L70/B50 ved 25 °C:
50000 h
Beskyttelsesklasse IP:
IP67
Isoleringsklasse:
I
Egnet for lampeeffekt:
3...6 W
Bredde:
110 mm
Høyde/dybde:
145 mm
Ytre diameter:
110 mm
Innbyggingsbredde:
101 mm
Innbyggingshøyde / -dybde:
140 mm
Innbyggingslengde:
145 mm
Innfellingsdiameter:
101 mm
Maks last:
750 kg
Overrullbar:
Ja
Type kabling:
Egnet for gjennomgangskobling
Ledertversnitt:
0,75 mm²
Tilkoblingstype:
Skruklemme
Pluggbar elektrisk tilkobling:
Ja