Nordlux - POP VÆG E27 HVID - 45841001
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Egnet for inbygging - nei
Egnet for lyskjedekonfigurasjon - nei
Egnet for lampeeffekt - 4...60 W
Veggmontering - nei
Egnet for pendeloppheng - Ja
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
EAN/GTIN
5701581371286
Elnummer
3000409
Leverandørens varenummer
45841001
Typebeskrivelse
3000409
Egnet for inbygging:
nei
Egnet for lyskjedekonfigurasjon:
nei
Egnet for lampeeffekt:
4...60 W
Veggmontering:
nei
Egnet for pendeloppheng:
Ja
Egnet for himling:
Ja
Egnet til påbygging:
nei
For overvåking av arbeidsplassen:
nei
Lampetype:
Lyspære
Med lyskilde:
nei
Egnet for antall lyskilder/pærer (LEDmoduler):
1
Lampeholder (Fatning):
E27
Kapslingsmateriale:
Plast
Kapslingsfarge:
Hvit
Avdekkingens materiale:
Andre
Type raster:
Hvit
Spenningstype:
AC
Merkespenning fra/til:
230...255 V
Driftsutstyr:
Ikke påkrevd
Driver inkludert:
nei
Dimming leverandørspesifikk:
nei
Dimming nettspenningsmodulasjon:
Ja
Dimming faseavsnitt:
Ja
Dimming fasepåsnitt:
Ja
Dimming programmerbar:
nei
Dimming RF:
Ja
Dimming sinuskurve reduksjon:
Ja
Dimming Touch and Dim:
Ja
Dimming ZigBee:
Ja
Dimming trykknapp:
Ja
Uten dimmefunksjon:
nei
Lysfordeler:
Uten
Lysfordeling:
Symmetrisk/asymmetrisk
Utstrålingsvinkel (verdi):
Ekstremt bredstrålende >80°
Lysstråling:
Direkte/indirekte
Beskyttelsesklasse IP:
IP20
Isoleringsklasse:
II
Brannvernklasse "D":
nei
Egnet for nødlys:
nei
Med bevegelsessensor:
nei
Med lyssensor:
nei
Innbygging i isolerte tak, brannvernklasse "F med tak":
nei
Med luftspalter:
nei
Glødetrådstest iflg. IEC 60695-2-11:
Uten
Lysfarge:
Andre
Høyde/dybde:
190 mm
Lengde:
200 mm
Ytre diameter:
155 mm
Type kabling:
Avslutning
Ledertversnitt:
0,75 mm²
Tilkoblingstype:
Skruklemme