Norlys - 206 MARKFESTE - 206
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type tilbehør/reservedel - Andre
Farge - Andre
Materiale - Andre
Tilbehør - Ja
Reservedel - Ja
Emballasje og betingelser
1 STK
Lagervare
Produktserie
EAN/GTIN
7042892066002
Elnummer
3183086
Leverandørens varenummer
206
Typebeskrivelse
3183086
Type tilbehør/reservedel:
Andre
Farge:
Andre
Materiale:
Andre
Tilbehør:
Ja
Reservedel:
Ja
Høyde:
153 mm
Markfeste. Graves ca 50cm ned i bakken. Gjelder for produktene, Stockholm pullerter, Alta pullerter, Halmstad pullerter, Scandinavian Wood pullerter, Egersund Mini pullerter, Oppland pullert, Lillesand pullert og Lofoten blomsterstolpe.