Norlys - Adapter 3087 - 3087
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type tilbehør/reservedel - Adapter
Farge - Andre
Materiale - Stål
Lengde - 210 mm
Bredde - 210 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7042893087006
Elnummer
3104167
Leverandørens varenummer
3087
Typebeskrivelse
3104167
Type tilbehør/reservedel:
Adapter
Farge:
Andre
Materiale:
Stål
Lengde:
210 mm
Bredde:
210 mm
Tilbehør:
Ja
Reservedel:
Ja
Gjennomsiktig:
nei
Høyde:
153 mm
Overgang for c/c 160. For eksempel Vik Ørsta fundament elnr 3640427. Passer til følgende pullerter: Stavanger og Egersund


