Norlys - Adapter 3088 - 3088
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type tilbehør/reservedel - Adapter
Farge - Andre
Materiale - Stål
Lengde - 210 mm
Bredde - 210 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7042893088003
Elnummer
3104168
Leverandørens varenummer
3088
Typebeskrivelse
3104168
Type tilbehør/reservedel:
Adapter
Farge:
Andre
Materiale:
Stål
Lengde:
210 mm
Bredde:
210 mm
Tilbehør:
Ja
Reservedel:
Ja
Gjennomsiktig:
nei
Høyde:
153 mm
Overgang for c/c 160. For eksempel Vik Ørsta fundament elnr 3640427. Passer til følgende pullert: Narvik


