Norlys - Alta 1476 Sort - 1476B

Norlys
KopierKopier

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Produktvarianter

Lampetype:

Se tilgjengelige varianterLyspære

Beregnet levetid L70/B50 ved 25 °C:

Se tilgjengelige varianter0 h
Se tilgjengelige varianter25000 h

Fargetemperatur:

Se tilgjengelige varianter2200...2700 K
Se tilgjengelige varianter2200...4000 K

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Lampetype - LED utskiftbar

  • Kapslingsmateriale - Stål

  • Kapslingsfarge - Svart

  • Beregnet levetid L70/B50 ved 25 °C - 50000 h

  • Beskyttelsesklasse IP - IP65

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7042891476765

Elnummer

3120020

Leverandørens varenummer

1476B

Typebeskrivelse

3120020

Lampetype:

LED utskiftbar

Kapslingsmateriale:

Stål

Kapslingsfarge:

Svart

Beregnet levetid L70/B50 ved 25 °C:

50000 h

Beskyttelsesklasse IP:

IP65

Slagfasthet:

IK10

Maks systemeffekt:

10 W

Fargetemperatur:

3000...3000 K

Høyde/dybde:

490 mm

Type lysarmatur:

Stolpelampe

Med baseplate:

Ja

Med lyssensor:

nei

Med bevegelsessensor:

nei

Med lyskilde:

Ja

Egnet for antall lyskilder/pærer (LEDmoduler):

1

Lampeholder (Fatning):

Andre

Overflatebeskyttelse:

Galvanisert

Avdekkingens materiale:

Plast, opalfarget

Spenningstype:

AC

Merkespenning:

220...240 V

Nominell strøm:

0...0 mA

Driftsutstyr:

LED betjeningsenhet strømstyrt

Driver inkludert:

Ja

Lysfordeler:

Uten

Beskyttelsesgrad (NEMA):

Andre

Beskyttelsesklasse (IEC 61140):

I

Egnet for lampeeffekt:

9,5...10 W

 Nominell lysstrøm i henhold til IEC 62722-2-1:

136...136 lm

Lysfarge:

Hvit

Fargegjengivelsesindeks:

80-89 (klasse 1B)

Virkningsgrad:

0,99

Bredde:

0 mm

Lengde:

490 mm

Diameter:

150 mm

Type kabling:

Egnet for gjennomgangskobling

Antall poler:

3

Ledertversnitt:

2,5 mm²

Tilkoblingstype:

Andre

Pullert i moderne design som lyser nedover. Opal polykarbonat. Galvanisiert stål. Høyde 49 cm. 10W LED, 900 lm, 3000K,< 50000h, utskiftbar LED modul