Utgått

Norlys - Arendal 1561 SORT - 1561B

Norlys
KopierKopier

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Type lysarmatur - Stolpelampe

  • Med lyskilde - Ja

  • Effektiv lysstrøm - 330 lm

  • Lysfarge - Hvit

  • Fargetemperatur - 3000...3000 K

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7042891561065

Elnummer

3102477

Leverandørens varenummer

1561B

Typebeskrivelse

3102477

Type lysarmatur:

Stolpelampe

Med lyskilde:

Ja

Effektiv lysstrøm:

330 lm

Lysfarge:

Hvit

Fargetemperatur:

3000...3000 K

Med Fotplate:

Ja

Med lyssensor:

nei

Med bevegelsessensor:

nei

Lampetype:

LED ikke utskiftbar

Egnet for antall lyskilder/pærer (LEDmoduler):

1

Lampeholder (Fatning):

Andre

Kapslingsmateriale:

Stål

Overflatebeskyttelse:

Galvanisert

Kapslingsfarge:

Svart

Avdekkingens materiale:

Andre

Spenningstype:

AC

Merkespenning fra/til:

220...240 V

Driftsutstyr:

Ikke påkrevd

Driver inkludert:

nei

Lysfordeler:

Uten

Beregnet levetid L70/B50 ved 25 °C:

50000 h

Beskyttelsesklasse IP:

IP65

Beskyttelsesgrad (NEMA):

Andre

Slagfasthet:

IK07

Isoleringsklasse:

II

Egnet for lampeeffekt:

4...4 W

Maks systemeffekt:

4 W

Fargegjengivelsesindeks:

80-89 (klasse 1B)

Virkningsgrad:

0,98

Bredde:

90 mm

Lengde:

642 mm

Type kabling:

Egnet for gjennomgangskobling

Antall poler:

2

Ledertversnitt:

2,5 mm²

Tilkoblingstype:

Andre

Ny eksklusiv pullert i galvanisert eller lakkert stål. Avskjerming:Herdet tykt glass, frostet innvendig