Norlys - Asker 1311 Aluminium - 1311AL

Norlys
KopierKopier

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Lampetype - LED utskiftbar

  • Kapslingsmateriale - Aluminium

  • Kapslingsfarge - Aluminium

  • Beregnet levetid L70/B50 ved 25 °C - 50000 h

  • Beskyttelsesklasse IP - IP65

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7042891311097

Elnummer

3101770

Leverandørens varenummer

1311AL

Typebeskrivelse

3101770

Lampetype:

LED utskiftbar

Kapslingsmateriale:

Aluminium

Kapslingsfarge:

Aluminium

Beregnet levetid L70/B50 ved 25 °C:

50000 h

Beskyttelsesklasse IP:

IP65

Slagfasthet:

IK09

Maks systemeffekt:

9,5 W

Fargetemperatur:

3000...3000 K

Høyde/dybde:

110 mm

Type lysarmatur:

Stolpelampe

Med Fotplate:

Ja

Med lyssensor:

nei

Med bevegelsessensor:

nei

Med lyskilde:

Ja

Egnet for antall lyskilder/pærer (LEDmoduler):

1

Lampeholder (Fatning):

Andre

Overflatebeskyttelse:

Pulverlakkert

Avdekkingens materiale:

Plast, strukturert

Spenningstype:

AC

Merkespenning fra/til:

220...240 V

Nominell strøm:

0...0 mA

Driftsutstyr:

LED betjeningsenhet strømstyrt

Driver inkludert:

Ja

Lysfordeler:

Uten

Beskyttelsesgrad (NEMA):

Andre

Isoleringsklasse:

I

Egnet for lampeeffekt:

9,5...9,5 W

Lysfordeling:

Symmetrisk

Lysstråling:

Indirekte

Effektiv lysstrøm:

585 lm

Lysutbytte:

61,6 lm/W

Lysfarge:

Hvit

Fargegjengivelsesindeks:

80-89 (klasse 1B)

Virkningsgrad:

0,9

Farge på lys justerbar:

Nei

Justerbar lysstrøm:

Nei

Justerbar lysfordeling:

Nei

Bredde:

200 mm

Lengde:

850 mm

Type kabling:

Egnet for gjennomgangskobling

Antall poler:

3

Ledertversnitt:

2,5 mm²

Tilkoblingstype:

Andre

Kompatibel med Apple HomeKit:

nei

Kompatibel med Google Assistant:

nei

Kompatibel med Amazon Alexa:

nei

Med IFTTT-støtte:

nei

Stilren pullert i aluminumstøp. Blendfri pullert. Lampen leveres i fargene aluminium og grafitt. Led modul: 9,5W LED, 1100 lm, 3000K, opptil 50000h, utskiftbar LED modul. Festejern Art. 1907 og markfeste Art 1908. bestilles separat.