Norlys - Asker 1360 Aluminium - 1360AL

Norlys
KopierKopier

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Monteringsmetode - Andre

  • Lampetype - LED utskiftbar

  • Egnet for lampeeffekt - 18...18 W

  • Effektiv lysstrøm - 962 lm

  • Lysfarge - Hvit

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7042891360095

Elnummer

3101927

Leverandørens varenummer

1360AL

Typebeskrivelse

3101927

Monteringsmetode:

Andre

Lampetype:

LED utskiftbar

Egnet for lampeeffekt:

18...18 W

Effektiv lysstrøm:

962 lm

Lysfarge:

Hvit

Med lyskilde:

Ja

Egnet for antall lyskilder/pærer (LEDmoduler):

1

Lampeholder (Fatning):

Andre

Kapslingsmateriale:

Aluminium

Overflatebeskyttelse:

Pulverlakkert

Kapslingsfarge:

Aluminium

Avdekkingens materiale:

Plast, strukturert

Spenningstype:

AC

Merkespenning fra/til:

220...240 V

Driftsutstyr:

Ikke påkrevd

Driver inkludert:

Ja

Dimming 0-10 V:

nei

Dimming 1-10 V:

nei

Dimming DALI:

nei

Dimming DMX:

nei

Dimming DSI:

nei

Dimming med integrert potensiometer:

nei

Dimming LineSwitch:

nei

Dimming leverandørspesifikk:

nei

Dimming nettspenningsmodulasjon:

nei

Dimming faseavsnitt:

Ja

Dimming fasepåsnitt:

nei

Dimming programmerbar:

nei

Dimming RF:

nei

Dimming sinuskurve reduksjon:

nei

Dimming Touch and Dim:

nei

Dimming ZigBee:

nei

Dimming trykknapp:

nei

Uten dimmefunksjon:

nei

Lysfordeler:

Andre

Beregnet levetid L70/B50 ved 25 °C:

50000 h

Beskyttelsesklasse IP:

IP55

Beskyttelsesgrad (NEMA):

Andre

Justerbar optikk:

nei

Egnet for topp mastemål fra/til:

0...0 mm

Isoleringsklasse:

I

Brannvernklasse "D":

nei

Nominell omgivelsestemperatur iflg. IEC62722-2-1:

25...25 °C

Fjernbetjening:

Uten

Med radiostyring:

nei

Konstant lysstyrkeregulering:

nei

Med programregulert lysstyring:

nei

Med tilkoblingskabel:

Ja

Kabellengde:

2,2 m

Maks systemeffekt:

18 W

Lysutbytte:

53,4 lm/W

Fargetemperatur:

3000...3000 K

Fargegjengivelsesindeks:

80-89 (klasse 1B)

Virkningsgrad:

0,99

Bredde:

110 mm

Høyde/dybde:

390 mm

Lengde:

2160 mm

Diameter:

0 mm

Type kabling:

Egnet for gjennomgangskobling

Antall poler:

3

Ledertversnitt:

2,5 mm²

Tilkoblingstype:

Andre

Stilren stolpe armatur i pulverlakkert aluminiumstøp. Ideel egent for bruk i fellesområder som parkeringsplasser og gangveier. Polykarbonat med klar optisk struktur. Høyde 216cm. LED modul 18W LED, 1710 lm, (lumen ut: 962) 3000K, dimbar. Festejern Art. 116 og markfeste Art 117 bestilles separat.