Norlys - BORG 6151 GRAFITT - 6151GR

Norlys
KopierKopier

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Produktvarianter

Kapslingsfarge:

Antrasitt

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Monteringsmetode - Påsats

  • Lampetype - LED utskiftbar

  • Beregnet levetid L70/B50 ved 25 °C - 50000 h

  • Beskyttelsesklasse IP - IP65

  • Egnet for lampeeffekt - 32...32 W

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7042896151087

Elnummer

3101984

Leverandørens varenummer

6151GR

Typebeskrivelse

3101984

Monteringsmetode:

Påsats

Lampetype:

LED utskiftbar

Beregnet levetid L70/B50 ved 25 °C:

50000 h

Beskyttelsesklasse IP:

IP65

Egnet for lampeeffekt:

32...32 W

Maks systemeffekt:

32 W

Lysutbytte:

93,6 lm/W

Lysfarge:

Hvit

Fargetemperatur:

3000...3000 K

Med lyskilde:

Ja

Egnet for antall lyskilder/pærer (LEDmoduler):

1

Lampeholder (Fatning):

Andre

Kapslingsmateriale:

Aluminium

Overflatebeskyttelse:

Pulverlakkert

Kapslingsfarge:

Antrasitt

Avdekkingens materiale:

Plast, opalfarget

Spenningstype:

AC

Merkespenning fra/til:

220...240 V

Driftsutstyr:

LED betjeningsenhet strømstyrt

Driver inkludert:

Ja

Dimming 0-10 V:

nei

Dimming 1-10 V:

nei

Dimming DALI:

nei

Dimming DMX:

nei

Dimming DSI:

nei

Dimming med integrert potensiometer:

nei

Dimming LineSwitch:

nei

Dimming leverandørspesifikk:

nei

Dimming nettspenningsmodulasjon:

nei

Dimming faseavsnitt:

nei

Dimming fasepåsnitt:

nei

Dimming programmerbar:

nei

Dimming RF:

nei

Dimming sinuskurve reduksjon:

nei

Dimming Touch and Dim:

nei

Dimming ZigBee:

nei

Dimming trykknapp:

nei

Uten dimmefunksjon:

Ja

Lysfordeler:

Uten

Beskyttelsesgrad (NEMA):

Andre

Justerbar optikk:

nei

Egnet for topp mastemål fra/til:

60...60 mm

Isoleringsklasse:

I

Brannvernklasse "D":

nei

Nominell omgivelsestemperatur iflg. IEC62722-2-1:

25...25 °C

Fjernbetjening:

Uten

Med radiostyring:

nei

Med programregulert lysstyring:

nei

Med tilkoblingskabel:

Ja

Kabellengde:

6 m

Effektiv lysstrøm:

2996 lm

Fargegjengivelsesindeks:

80-89 (klasse 1B)

Virkningsgrad:

0,98

Diameter:

512 mm

Type kabling:

Avslutning

Antall poler:

2

Tilkoblingstype:

Andre

Moderne lyktehus i aluminium til stolper på ca 3-4m og en diameter på ø60mm. Glass i PMMA, opal. Hammerfest leveres i fargene aluminium og grafitt. Utskiftbar modul. Ingen opplys, Ulor 0%.