Norlys - Borg Alu 3000K 35cm - 6120AL
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type lysarmatur - Stolpelampe
Med lyskilde - Ja
Effektiv lysstrøm - 1358 lm
Lysfarge - Hvit
Fargetemperatur - 3000...3000 K
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
EAN/GTIN
7042896120090
Elnummer
3133823
Leverandørens varenummer
6120AL
Typebeskrivelse
3133823
Type lysarmatur:
Stolpelampe
Med lyskilde:
Ja
Effektiv lysstrøm:
1358 lm
Lysfarge:
Hvit
Fargetemperatur:
3000...3000 K
Med Fotplate:
Ja
Med lyssensor:
nei
Med bevegelsessensor:
nei
Lampetype:
LED utskiftbar
Egnet for antall lyskilder/pærer (LEDmoduler):
1
Lampeholder (Fatning):
Andre
Kapslingsmateriale:
Aluminium
Overflatebeskyttelse:
Pulverlakkert
Kapslingsfarge:
Aluminium
Avdekkingens materiale:
Plast, strukturert
Spenningstype:
AC
Merkespenning fra/til:
220...240 V
Driftsutstyr:
Ikke påkrevd
Driver inkludert:
Ja
Lysfordeler:
Uten
Beregnet levetid L70/B50 ved 25 °C:
72000 h
Beskyttelsesklasse IP:
IP65
Beskyttelsesgrad (NEMA):
Andre
Isoleringsklasse:
I
Egnet for lampeeffekt:
13,7...13,7 W
Maks systemeffekt:
16 W
Lysfordeling:
Symmetrisk
Lysstråling:
Indirekte
Lysutbytte:
84,9 lm/W
Utstrålingsvinkel (verdi):
Andre
Fargegjengivelsesindeks:
80-89 (klasse 1B)
Virkningsgrad:
0,95
Farge på lys justerbar:
Nei
Justerbar lysstrøm:
Nei
Justerbar lysfordeling:
Nei
Bredde:
200 mm
Høyde/dybde:
350 mm
Lengde:
200 mm
Type kabling:
Egnet for gjennomgangskobling
Antall poler:
3
Ledertversnitt:
4 mm²
Tilkoblingstype:
Andre
Kompatibel med Apple HomeKit:
nei
Kompatibel med Google Assistant:
nei
Kompatibel med Amazon Alexa:
nei
Med IFTTT-støtte:
nei