Norlys - Bryggefeste 3080 Galvanisert - 3080GA
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type tilbehør/reservedel - Festesett
Farge - Andre
Materiale - Stål
Lengde - 200 mm
Bredde - 200 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
EAN/GTIN
7042893080038
Elnummer
3100197
Leverandørens varenummer
3080GA
Typebeskrivelse
3100197
Type tilbehør/reservedel:
Festesett
Farge:
Andre
Materiale:
Stål
Lengde:
200 mm
Bredde:
200 mm
Tilbehør:
Ja
Reservedel:
Ja
Høyde:
35 mm
Bryggefeste for pullert seriene HALMSTAD, ALTA, STOCKHOLM, WOOD, OPPLAND, LILLESAND ETC


