Norlys - Chelsea 957 - 957
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Lampetype - Lyspære
Kapslingsmateriale - Andre
Kapslingsfarge - Kobber
Beregnet levetid L70/B50 ved 25 °C - 0 h
Beskyttelsesklasse IP - IP44
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
EAN/GTIN
7042899570045
Elnummer
3185243
Leverandørens varenummer
957
Typebeskrivelse
3185243
Lampetype:
Lyspære
Kapslingsmateriale:
Andre
Kapslingsfarge:
Kobber
Beregnet levetid L70/B50 ved 25 °C:
0 h
Beskyttelsesklasse IP:
IP44
Fargetemperatur:
2200...4000 K
Høyde/dybde:
880 mm
Type lysarmatur:
Stolpelampe
Med baseplate:
Ja
Med lyssensor:
nei
Med bevegelsessensor:
nei
Med lyskilde:
nei
Egnet for antall lyskilder/pærer (LEDmoduler):
1
Lampeholder (Fatning):
E27
Overflatebeskyttelse:
Andre
Avdekkingens materiale:
Plast, gjennomsiktig
Spenningstype:
AC
Merkespenning:
220...240 V
Nominell strøm:
0...0 mA
Driftsutstyr:
Ikke påkrevd
Driver inkludert:
nei
Lysfordeler:
Uten
Beskyttelsesgrad (NEMA):
Andre
Beskyttelsesklasse (IEC 61140):
II
Lysfarge:
Hvit
Fargegjengivelsesindeks:
80-89 (klasse 1B)
Virkningsgrad:
0
Bredde:
320 mm
Lengde:
320 mm
Type kabling:
Egnet for gjennomgangskobling
Antall poler:
2
Ledertversnitt:
2,5 mm²
Tilkoblingstype:
Andre
Festejern bestilles separat. Artikkel 307.
Lampen er en del av en serie som inneholder vegglamper, lampe i kjetting, portstolpe og teleskopstolper med 1 til 2 lyktehoder.
Kobberet vil etter en tid bli antikkbrunt. Håndskruer forenkler skifte av lyskilde.


