Norlys - Chelsea 964 Kobber - 964

Norlys
KopierKopier

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Lampetype - Lyspære

  • Beregnet levetid L70/B50 ved 25 °C - 0 h

  • Høyde/dybde - 950 mm

  • Type lysarmatur - Stolpelampe

  • Med baseplate - Ja

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7042899645743

Elnummer

3101791

Leverandørens varenummer

964

Typebeskrivelse

3101791

Lampetype:

Lyspære

Beregnet levetid L70/B50 ved 25 °C:

0 h

Høyde/dybde:

950 mm

Type lysarmatur:

Stolpelampe

Med baseplate:

Ja

Med lyssensor:

nei

Med bevegelsessensor:

nei

Med lyskilde:

nei

Egnet for antall lyskilder/pærer (LEDmoduler):

1

Lampeholder (Fatning):

E27

Spenningstype:

AC

Merkespenning:

220...240 V

Nominell strøm:

0...0 mA

Driftsutstyr:

Ikke påkrevd

Driver inkludert:

nei

Lysfordeler:

Uten

Beskyttelsesgrad (NEMA):

Andre

Beskyttelsesklasse (IEC 61140):

II

Lysfarge:

Hvit

Fargegjengivelsesindeks:

80-89 (klasse 1B)

Bredde:

530 mm

Lengde:

320 mm

Type kabling:

Egnet for gjennomgangskobling

Antall poler:

2

Ledertversnitt:

2,5 mm²

Tilkoblingstype:

Andre

Vegglampe i klassisk design i håndlaget polert kobber. Glasset er slagfast klar polykarbonat. Lampen er en del av en serie som inneholder vegglamper, lampe i kjetting, portstolpe og teleskopstolper med 1 til 2 lyktehoder. Håndskruer forenkler skifte av lyskilde. Kobberet vil etter en tid bli antikkbrunt.