Norlys - DISTANSEPLATE 157 ALUMINIUM - 157AL
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type tilbehør/reservedel - Avstandsholder
Farge - Aluminium
Materiale - Stål
Lengde - 15 mm
Bredde - 110 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
EAN/GTIN
7042891570098
Elnummer
3102472
Leverandørens varenummer
157AL
Typebeskrivelse
3102472
Type tilbehør/reservedel:
Avstandsholder
Farge:
Aluminium
Materiale:
Stål
Lengde:
15 mm
Bredde:
110 mm
Tilbehør:
Ja
Reservedel:
Ja
Høyde:
110 mm
Distanseplate for utenpåliggende kabel for Namsos Art 1341


