Norlys - DISTANSEPLATE 3084 HVIT - 3084W
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type tilbehør/reservedel - Avstandsholder
Farge - Hvit
Materiale - Aluminium
Lengde - 65 mm
Bredde - 65 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
EAN/GTIN
7042893061068
Elnummer
3104158
Leverandørens varenummer
3084W
Typebeskrivelse
3104158
Type tilbehør/reservedel:
Avstandsholder
Farge:
Hvit
Materiale:
Aluminium
Lengde:
65 mm
Bredde:
65 mm
Tilbehør:
Ja
Reservedel:
Ja
Gjennomsiktig:
nei
Høyde:
40 mm
Diameter:
120 mm
Distanseplate for tak


