Norlys - Festejern 1907 For Molde - 1907
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type tilbehør/reservedel - Andre
Farge - Andre
Materiale - Andre
Tilbehør - Ja
Reservedel - Ja
Emballasje og betingelser
1 STK
Lagervare
Produktserie
EAN/GTIN
7042891907009
Elnummer
3120062
Leverandørens varenummer
1907
Typebeskrivelse
3120062
Type tilbehør/reservedel:
Andre
Farge:
Andre
Materiale:
Andre
Tilbehør:
Ja
Reservedel:
Ja
Høyde:
153 mm
Festejern/betongforankring til støping. Tilbehør for Molde og Asker pullert


