Norlys - FESTEJERN 203 til BORG + ARENDAL PULLERT - 203
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type tilbehør/reservedel - Festesett
Farge - Andre
Materiale - Stål
Lengde - 90 mm
Bredde - 90 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Lagervare
Produktserie
EAN/GTIN
7042892030034
Elnummer
3102480
Leverandørens varenummer
203
Typebeskrivelse
3102480
Type tilbehør/reservedel:
Festesett
Farge:
Andre
Materiale:
Stål
Lengde:
90 mm
Bredde:
90 mm
Tilbehør:
Ja
Reservedel:
Ja
Høyde:
150 mm
Festejern/betongforankring til støping. Gjelder for Borg og Arendal pullerter
ProduktbladPDF


