Norlys - Festejern 205 - 205
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type tilbehør/reservedel - Andre
Farge - Andre
Materiale - Andre
Tilbehør - Ja
Reservedel - Ja
Emballasje og betingelser
1 STK
Lagervare
Produktserie
Stockholm
Se alle produkter fra denne serienEAN/GTIN
7042892055006
Elnummer
3183085
Leverandørens varenummer
205
Typebeskrivelse
3183085
Type tilbehør/reservedel:
Andre
Farge:
Andre
Materiale:
Andre
Tilbehør:
Ja
Reservedel:
Ja
Høyde:
153 mm
Festejern/betongforankring til støping. Gjelder for produktene, Stockholm pullerter, Alta pullerter, Halmstad pullerter, Scandinavian Wood pullerter, Egersund Mini pullerter, Oppland pullert, Lillesand pullert og Lofoten blomsterstolpe.