Norlys - Festejern 307 - 307
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type tilbehør/reservedel - Andre
Farge - Andre
Materiale - Andre
Lengde - 90 mm
Bredde - 90 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
EAN/GTIN
7042893077007
Elnummer
3185231
Leverandørens varenummer
307
Typebeskrivelse
3185231
Type tilbehør/reservedel:
Andre
Farge:
Andre
Materiale:
Andre
Lengde:
90 mm
Bredde:
90 mm
Tilbehør:
Ja
Reservedel:
Ja
Festejern/betongforankring til støping.
Gjelder for produktene:
Modena 300, 304, 384
Bologna 312, 313, 314, 315
Como 375
London 484, 494 , 485
Firenze 805
Chelsea 956, 957
Rimini 250, 404
Gjelder for produktene:
Modena 300, 304, 384
Bologna 312, 313, 314, 315
Como 375
London 484, 494 , 485
Firenze 805
Chelsea 956, 957
Rimini 250, 404


