Norlys - Festejern 405 f/art 401-402-40 - 405
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type tilbehør/reservedel - Andre
Farge - Andre
Materiale - Andre
Bredde - 179 mm
Tilbehør - Ja
Emballasje og betingelser
1 STK
Lagervare
Produktserie
EAN/GTIN
7042894054007
Elnummer
3183055
Leverandørens varenummer
405
Typebeskrivelse
3183055
Type tilbehør/reservedel:
Andre
Farge:
Andre
Materiale:
Andre
Bredde:
179 mm
Tilbehør:
Ja
Reservedel:
Ja
Høyde:
190 mm
Festejern/betongforankring til støping. Gjelder for produktene: Oslo 242, Stockholm 281, Stockholm 283, Milano 401, Rimini 402, Rimini 403, Koster 1914 og Lofoten 1947