Norlys - Festejern 505 - 505

Norlys
KopierKopier

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Type tilbehør/reservedel - Andre

  • Farge - Andre

  • Materiale - Andre

  • Lengde - 149 mm

  • Bredde - 149 mm

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7042895050039

Elnummer

3101951

Leverandørens varenummer

505

Typebeskrivelse

3101951

Type tilbehør/reservedel:

Andre

Farge:

Andre

Materiale:

Andre

Lengde:

149 mm

Bredde:

149 mm

Tilbehør:

Ja

Reservedel:

Ja

Høyde:

180 mm

Diameter:

0 mm

Festejern/betongforankring for Narvik pullert Art. 557