Norlys - FESTEJERN 6130 FOR EGERSUND PARK 6105 - 6130

Norlys
KopierKopier
Norlys - FESTEJERN 6130 FOR EGERSUND PARK 6105

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Type tilbehør/reservedel - Festesett

  • Farge - Andre

  • Materiale - Stål

  • Lengde - 56,3 mm

  • Bredde - 56,3 mm

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

Produktserie

EAN/GTIN

7042896130037

Elnummer

3101979

Leverandørens varenummer

6130

Typebeskrivelse

3101979

Type tilbehør/reservedel:

Festesett

Farge:

Andre

Materiale:

Stål

Lengde:

56,3 mm

Bredde:

56,3 mm

Tilbehør:

Ja

Reservedel:

Ja

Høyde:

700 mm

Festejern/betongforankring til støping. Gjelder for produktene Egersund Park Art. 6105