Norlys - Festejern/Betongforankring 12 - 1230

Norlys
KopierKopier

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Type tilbehør/reservedel - Andre

  • Farge - Andre

  • Materiale - Andre

  • Bredde - 125 mm

  • Tilbehør - Ja

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7042891230008

Elnummer

3185545

Leverandørens varenummer

1230

Typebeskrivelse

3185545

Type tilbehør/reservedel:

Andre

Farge:

Andre

Materiale:

Andre

Bredde:

125 mm

Tilbehør:

Ja

Reservedel:

Ja

Høyde:

300 mm

Festejern/betongforankring for Stavanger og Egersund pullerter: For Stavanger Art. 1240, 1243, 1244, 1246, 1247 og 1247, Egersund 1280 og 1285