Norlys - FOTPLATE 3081 ALUMINIUM - 3081AL
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type tilbehør/reservedel - Andre
Farge - Andre
Materiale - Andre
Lengde - 200 mm
Bredde - 130 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
EAN/GTIN
7042893081097
Elnummer
3104110
Leverandørens varenummer
3081AL
Typebeskrivelse
3104110
Type tilbehør/reservedel:
Andre
Farge:
Andre
Materiale:
Andre
Lengde:
200 mm
Bredde:
130 mm
Tilbehør:
Ja
Reservedel:
Ja
Høyde:
50 mm
Fotplate for Asker/Molde pullerter


