Norlys - FOTPLATE 3081 SORT - 3081B
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type tilbehør/reservedel - Adapter
Farge - Svart
Materiale - Aluminium
Lengde - 130 mm
Bredde - 50 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
EAN/GTIN
7042893081066
Elnummer
3104160
Leverandørens varenummer
3081B
Typebeskrivelse
3104160
Type tilbehør/reservedel:
Adapter
Farge:
Svart
Materiale:
Aluminium
Lengde:
130 mm
Bredde:
50 mm
Tilbehør:
Ja
Reservedel:
Ja
Gjennomsiktig:
nei
Høyde:
200 mm
Fotplate for Asker/Molde pullert.


